Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes30
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida5.0000 pulg.
- Diámetro de paso4.7750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior4.721 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-13/16 pulg.
- Ancho de la cara1-13/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672310338
- Peso5.30 lb