60H150
Rueda dentada de distribución, 1.5 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SF, para banda tipo H
Artículo MI #00711694
No. Fabricante 60H150
Precio785.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1.5 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SF, para banda tipo H
Artículo MI #00711694
No. Fabricante 60H150
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
Su precio$785.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60H150 T POLEA SF

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    60
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    9.5490 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.495 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-13/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672310390
  • Peso
    12.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo