Descripción general
Descripción del fabricante
72H150 T POLEA SF
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes72
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso11.4590 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-3/4 pulg.
- Diámetro exterior11.405 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Ancho de la cara1-13/16 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672310406
- Peso19.00 lb
- Para ancho de banda0.7500 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad