Descripción general
Descripción del fabricante
84H150 T POLEA SF
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Diámetro internoDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Ancho de la cara1.81 pulg.
- Diámetro del cubo5.25 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672310413
- MaterialHierro fundido
- Número de concentradores2
- Número de dientes84
- Paso0.5000 pulg.
- Diámetro de paso13.3690 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Peso22.90 lb
- Con bridasSin bridas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad