96H150 pies cuadrados

Martin
96H150 SF

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 96 diente, 15.225 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711711
No. Fabricante 96H150 SF
Precio551.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
96H150 SF

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 96 diente, 15.225 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711711
No. Fabricante 96H150 SF
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
Su precio$551.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA TIMING 96H150 SF QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    96
  • Ancho de la correa
    1.5 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.5
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    15.279 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.2285 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-13/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950128375
  • UPC_NO
    697950128375
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    25.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos