TB18H200

Martin
TB18H200

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 18 diente, 2.811 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711729
No. Fabricante TB18H200
Precio199.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB18H200

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 18 diente, 2.811 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711729
No. Fabricante TB18H200
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
Precio199.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB18H200 (1215) POLEA DE TEMPORIZACIÓN
  • Enganche a prueba de deslizamiento positivo
  • Amplio rango de velocidades
  • Velocidad de accionamiento constante
  • Mayor capacidad de HP
  • Amplia gama de capacidades de carga
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    18
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1215
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.097 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8650 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-11/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Proyección del concentrador
    0.8125
  • UPC_NO
    697950083186
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    1.80 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.5
  • Ancho de la cara de los dientes
    2.093

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos