Motion
TL28H200-2012

Dodge
TL28H200-2012

113716 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 28 diente, 4.7 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711758
No. Fabricante TL28H200-2012
Precio229.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL28H200-2012

113716 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 28 diente, 4.7 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711758
No. Fabricante TL28H200-2012
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
Su precio$229.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL28H200 2012 POLEA DE TIEMPO 113716
  • Transmisión por correa antideslizante positiva
  • Adecuado para aplicaciones en un amplio rango de velocidades, incluidas RPM muy lentas
  • No se requiere lubricación
  • Una alternativa de transmisión adecuada a la transmisión de la cadena de rodillos con un paso de hasta #100 o mayor
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    28
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    4.7031 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4560 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.34 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    782475088652
  • Peso
    5.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo