Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes32
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida5.3125 pulg.
- Diámetro de paso5.0930 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior5.039 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Ancho de la cara2-11/32 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672310567
- Peso6.10 lb