36H200 SK

Martin
36H200 SK

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 36 diente, 5.676 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711778
No. Fabricante 36H200 SK
Precio335.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
36H200 SK

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 36 diente, 5.676 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711778
No. Fabricante 36H200 SK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$335.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE TIEMPO 36H200 SK QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    36
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.5
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.959 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.73 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6785 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.344 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-11/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Upc del fabricante
    697950152097
  • UPC_NO
    697950152097
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    8.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos