Motion
36H200
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SK, para banda tipo H
Artículo MI #00711780
No. Fabricante 36H200
Precio502.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SK, para banda tipo H
Artículo MI #00711780
No. Fabricante 36H200
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
Su precio$502.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA 36H200 T SK

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    36
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.9500 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.7300 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.676 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-11/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672310574
  • Peso
    8.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo