Motion
44H200
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SK, para banda tipo H
Artículo MI #00711792
No. Fabricante 44H200
Precio542.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SK, para banda tipo H
Artículo MI #00711792
No. Fabricante 44H200

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio542.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA 44H200 T SK

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Ancho de la cara
    2.34 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672310598
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    44
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.0030 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    13.00 lb
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo