Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes72
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso11.4590 pulg.
- Diámetro exterior11.4063 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Ancho de la cara2.34 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo5.25 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672310628
- UPC_NO698672310628
- Peso21.80 lb