96H200
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo E, para banda tipo H
Artículo MI #00711824
No. Fabricante 96H200
Precio1,505.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo E, para banda tipo H
Artículo MI #00711824
No. Fabricante 96H200
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
Su precio$1,505.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
96H200 T POLEA E

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    96
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    15.2790 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.225 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-11/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672310642
  • Peso
    35.40 lb
  • Para ancho de banda
    0.5000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo