32H300 SK

Martin
32H300 SK

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.039 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711871
No. Fabricante 32H300 SK
Precio304.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
32H300 SK

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.039 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711871
No. Fabricante 32H300 SK
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
Precio304.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE TIEMPO 32H300 SK QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    32
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.5
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.323 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.093 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0415 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.375 pulg.
  • Ancho de la cara
    3-3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Upc del fabricante
    697950152004
  • UPC_NO
    697950152004
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    8.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos