Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes32
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida5.0000 pulg.
- Diámetro de paso4.7750 pulg.
- Diámetro exterior5.0390 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Ancho de la cara3.38 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672310772
- UPC_NO698672310772
- Peso7.60 lb