Descripción general
Descripción del fabricante
POLEA 40H300 T SK
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes40
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso6.3660 pulg.
- Diámetro exterior6.3125 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Ancho de la cara3.38 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672310796
- UPC_NO698672310796
- Peso12.30 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad