Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes48
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso7.6390 pulg.
- Diámetro exterior83.51 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Ancho de la cara3.38 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672310819
- UPC_NO698672310819
- Peso18.10 lb