Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes60
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso9.5490 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-3/4 pulg.
- Diámetro exterior9.495 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Ancho de la cara3-3/8 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672310826
- Peso20.40 lb