96H300
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo E, para banda tipo H
Artículo MI #00711922
No. Fabricante 96H300
Price$1,418.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo E, para banda tipo H
Artículo MI #00711922
No. Fabricante 96H300
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
Price$1,418.14/each

Descripción general

Descripción del fabricante
96H300 T POLEA E

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    96
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    De 0.8750 a 3.5000 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    15.2790 pulg.
  • Diámetro exterior
    123.95 mm
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.75 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.38 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    6.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672310857
  • UPC_NO
    698672310857
  • Peso
    41.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo