Descripción general
- Forma del diente trapezoidal.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes120
- Ancho de la correa3 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Paso del cinturón0.5
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosE
- Diámetro de paso19.099 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior19.0485 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.625 pulg.
- Diámetro del cubo7.125 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950095899
- UPC_NO697950095899
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso51.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.