Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes22
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida6.6563 pulg.
- Diámetro de paso6.1270 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.017 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Ancho de la cara2-9/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672320030
- Peso10.60 lb