24XH200
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, buje SF, para tipo de correa XH
Artículo MI #00711941
No. Fabricante 24XH200
Precio679.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, buje SF, para tipo de correa XH
Artículo MI #00711941
No. Fabricante 24XH200
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
Precio679.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24XH200 T POLEA SF

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    24
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    7.2188 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6850 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.575 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-9/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672320047
  • Peso
    12.30 lb
  • Para ancho de banda
    0.7500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo