Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes26
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida7.7800 pulg.
- Diámetro de paso7.2410 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-3/4 pulg.
- Diámetro exterior7.131 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Ancho de la cara2-9/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672320054
- Peso14.70 lb
- Para ancho de banda1.0000 pulg.