Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes32
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso8.9130 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-7/16 pulg.
- Diámetro exterior8.803 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Ancho de la cara2-9/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672320085
- Peso24.30 lb