Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes48
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1.0000 a 3.9375 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso13.3690 pulg.
- Diámetro exterior506.57 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Ancho de la cara2.56 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo7.38 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672320115
- UPC_NO698672320115
- Peso49.00 lb