60XH200
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, casquillo F, para tipo de correa XH
Artículo MI #00711984
No. Fabricante 60XH200
Precio2,196.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 2 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, casquillo F, para tipo de correa XH
Artículo MI #00711984
No. Fabricante 60XH200
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
Precio2,196.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60XH200 T POLEA F

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    60
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    De 1.0000 a 3.9375 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    16.7110 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.6250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.81 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.56 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    7.38 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672320122
  • UPC_NO
    698672320122
  • Peso
    48.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo