Descripción general
Descripción del fabricante
120XH200 T POLEA F
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes120
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1.0000 a 3.9375 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso33.4230 pulg.
- Diámetro exterior33.3125 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Ancho de la cara2.56 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo7.38 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672320160
- UPC_NO698672320160
- Peso107.90 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad