Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Número de dientes24
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida7.2188 pulg.
- Diámetro de paso6.6850 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-3/4 pulg.
- Diámetro exterior6.575 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Ancho de la cara3-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672320207
- Peso16.00 lb
- Para ancho de banda0.7500 pulg.