Motion
28XH300
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, casquillo E, para tipo de correa XH
Artículo MI #00712033
No. Fabricante 28XH300
Precio857.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, casquillo E, para tipo de correa XH
Artículo MI #00712033
No. Fabricante 28XH300
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
Precio857.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
28XH300 T POLEA E

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    28
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    8.3428 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.7990 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.689 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    3-5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672320221
  • Peso
    20.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo