Motion
40XH300
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, casquillo F, para tipo de correa XH
Artículo MI #00712051
No. Fabricante 40XH300
Precio1,422.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, casquillo F, para tipo de correa XH
Artículo MI #00712051
No. Fabricante 40XH300
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
Su precio$1,422.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40XH300 T POLEA F

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    40
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    11.7100 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.1410 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.031 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3-5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    3-5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672320269
  • Peso
    53.00 lb
  • Para ancho de banda
    4.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo