Motion
96XH300
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, buje J, para tipo de correa XH
Artículo MI #00712081
No. Fabricante 96XH300
Precio4,378.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, buje J, para tipo de correa XH
Artículo MI #00712081
No. Fabricante 96XH300
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
Precio4,378.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
96XH300 T POLEA J

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    96
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    De 1.4375 a 4.5000 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    26.7380 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.63 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672320313
  • UPC_NO
    698672320313
  • Peso
    106.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo