Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes120
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoDe 1.4375 a 4.5000 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso33.4230 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Ancho de la cara3.63 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672320320
- UPC_NO698672320320
- Peso142.80 lb