Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes40
- Ancho de la correa4.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1.0000 a 3.9375 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida11.0300 pulg.
- Diámetro de paso11.1410 pulg.
- Diámetro exterior11.0313 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Ancho de la cara4.69 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo7.38 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672320467
- UPC_NO698672320467
- Peso58.00 lb