Motion
60XH400 J

Martin
60XH400 J

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 60 diente, 16.601 in de diámetro exterior, 4.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712123
No. Fabricante 60XH400 J
Precio2,652.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60XH400 J

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 60 diente, 16.601 in de diámetro exterior, 4.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712123
No. Fabricante 60XH400 J
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
Precio2,652.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60XH400 J POLEA TIMING QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    60
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.875
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    J
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    16.711 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.6045 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.188 pulg.
  • Ancho de la cara
    4-11/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    7.9375 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950122830
  • UPC_NO
    697950122830
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    85.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos