Motion
84XH400
Rueda dentada de distribución, 4 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, buje J, para tipo de correa XH
Artículo MI #00712137
No. Fabricante 84XH400
Precio4,434.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 4 pulg. Ancho de la correa, 7/8 pulg. Paso, buje J, para tipo de correa XH
Artículo MI #00712137
No. Fabricante 84XH400
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
Precio4,434.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
84XH400 T POLEA J

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    84
  • Ancho de la correa
    4.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    De 1.4375 a 4.5000 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    23.3960 pulg.
  • Diámetro exterior
    591.46 mm
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.69 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672320504
  • UPC_NO
    698672320504
  • Peso
    107.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo