Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes26
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoDe 0.8750 a 3.5000 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida10.2300 pulg.
- Diámetro exterior300.15 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.75 pulg.
- Ancho de la cara2.63 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672330053
- UPC_NO698672330053
- Peso35.10 lb