Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes60
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoDe 1.4375 a 4.5000 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso23.8730 pulg.
- Diámetro exterior724.61 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Ancho de la cara2.63 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672330107
- UPC_NO698672330107
- Peso92.60 lb