Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes34
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1.0000 a 3.9375 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso13.5280 pulg.
- Diámetro exterior13.4063 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Ancho de la cara3.69 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo7.38 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672330190
- UPC_NO698672330190
- Peso68.00 lb