Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes48
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoDe 1.4375 a 4.5000 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso19.0990 pulg.
- Diámetro exterior482.06 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Ancho de la cara3.69 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672330213
- UPC_NO698672330213
- Peso89.60 lb