Motion
TB24H100

Martin
TB24H100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 24 diente, 3.766 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712250
No. Fabricante TB24H100
Precio116.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB24H100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 24 diente, 3.766 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712250
No. Fabricante TB24H100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB24H100 (1610) POLEA DE TEMPORIZACIÓN
  • Enganche a prueba de deslizamiento positivo
  • Amplio rango de velocidades
  • Velocidad de accionamiento constante
  • Mayor capacidad de HP
  • Amplia gama de capacidades de carga
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    24
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    4.051 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8200 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7660 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-5/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Proyección del concentrador
    0.3125
  • UPC_NO
    697950083391
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    2.30 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.1875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.1875
  • Ancho de la cara de los dientes
    1.063

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos