Motion
22XXH400
Rueda dentada de distribución, 4 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, buje E, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00712257
No. Fabricante 22XXH400
Precio1,206.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 4 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, buje E, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00712257
No. Fabricante 22XXH400
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
Su precio$1,206.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22XXH400 T POLEA E

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    22
  • Ancho de la correa
    4.0000 pulg.
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    De 0.8750 a 3.5000 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro de paso
    8.7530 pulg.
  • Diámetro exterior
    219.27 mm
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.75 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.75 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Upc del fabricante
    698672330275
  • UPC_NO
    698672330275
  • Peso
    36.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo