Motion
26XXH400
Rueda dentada de distribución, 4 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, casquillo F, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00712269
No. Fabricante 26XXH400
Precio1,902.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 4 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, casquillo F, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00712269
No. Fabricante 26XXH400
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
Precio1,902.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
26XXH400 T POLEA F

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XXH
  • Número de dientes
    26
  • Ancho de la correa
    4.0000 pulg.
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    11.0600 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.3450 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.225 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3-5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    4-3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672330299
  • Peso
    57.20 lb
  • Para ancho de banda
    3.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo