Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes24
- Ancho de la correa5.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1.0000 a 3.9375 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida9.4300 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Ancho de la cara5.81 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672330404
- Peso55.50 lb