Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaXXH
- Número de dientes26
- Ancho de la correa5.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida11.0600 pulg.
- Diámetro de paso10.3450 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 3-15/16 pulg.
- Diámetro exterior10.225 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio3-5/8 pulg.
- Ancho de la cara5-13/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672330411
- Peso65.30 lb