Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes34
- Ancho de la correa5.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoDe 1.4375 a 4.5000 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso13.5280 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Ancho de la cara5.81 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672330435
- Peso97.00 lb