Motion
48XXH500
Rueda dentada de distribución, 5 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, casquillo M, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00712354
No. Fabricante 48XXH500
Precio3,854.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 5 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, casquillo M, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00712354
No. Fabricante 48XXH500
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
Precio3,854.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
48XXH500 T POLEA M

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XXH
  • Número de dientes
    48
  • Ancho de la correa
    5.0000 pulg.
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    19.0990 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.979 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    6-3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    5-13/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672330459
  • Peso
    154.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo