Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes60
- Ancho de la correa5.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoDe 1.9375 a 5.5000 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso23.8730 pulg.
- Diámetro exterior23.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Ancho de la cara5.81 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo9.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672330466
- UPC_NO698672330466
- Peso194.60 lb