Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes72
- Ancho de la correa5.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoDe 1.9375 a 5.5000 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso28.6480 pulg.
- Diámetro exterior724.61 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Ancho de la cara5.81 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo9.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672330473
- UPC_NO698672330473
- Peso231.80 lb