Motion
90XXH500
Rueda dentada de distribución, 5 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, casquillo M, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00712375
No. Fabricante 90XXH500
Precio12,676.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 5 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, casquillo M, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00712375
No. Fabricante 90XXH500
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
Precio12,676.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
90XXH500 T POLEA M

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    90
  • Ancho de la correa
    5.0000 pulg.
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    De 1.9375 a 5.5000 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    35.8100 pulg.
  • Diámetro exterior
    35.6875 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.81 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    10.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672330480
  • UPC_NO
    698672330480
  • Peso
    314.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo