Motion
30HB150
1055631 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.5000 pulg. de paso, 30 diente, 0.7500 a 2.3750 pulg. de diámetro del orificio, 4.7210 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712584
No. Fabricante 30HB150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1055631 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.5000 pulg. de paso, 30 diente, 0.7500 a 2.3750 pulg. de diámetro del orificio, 4.7210 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712584
No. Fabricante 30HB150
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
30HB150 X 2" MPB POLEA DEL CINTURÓN DE ENGRANAJES
  • Velocidad constante: sin deslizamiento; sin deslizamiento; holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones
  • Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor
  • Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia
  • Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    30
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    De 0.7500 a 2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7210 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.6250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.1250 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1055631
  • Número de Upc del fabricante
    662289212637
  • Peso
    11.50 lb
  • Longitud total
    2.8750 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo